DAMEN T-SHIRT CLASSIC MARINE M PP6235009M, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Damen T-Shirt Classic 127
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:127-003-005
Rubix:2689294
Hersteller:0127003005
EAN:4045981057687

Produktdetails : DAMEN T-SHIRT CLASSIC MARINE M PP6235009M, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Klassisch, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
marine, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
