T-SHIRT CLASSIC WS XS PP6234051XS, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
T-Shirt Classic 292
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:292-001-003
Rubix:2689197
Hersteller:0292001003
EAN:4045981016370

Produktdetails : T-SHIRT CLASSIC WS XS PP6234051XS, Single-Jersey 100% Baumwolle, 160 g/m²
Klassisch, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Waschtemperatur: 60 °C
● Oeko-Tex® Standard 100 Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
xs
