250X280X50.5 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24218910
Rubix:3211864
Hersteller:ES 250 X 280 X 50,50 X 0 BI-NBR B4B246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Höhe | 50,5 mm |
Produktdetails : 250X280X50.5 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Höhe | 50,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen