51X61.7X4 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24355760
Rubix:3218093
Hersteller:OMS-MR 51 X 61,70 X 4 X 5,30 PTFE GM201

Produktdetails : 51X61.7X4 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
