180X200X40 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung (S DS E 01 3/2 NN)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67188777
Rubix:2720529
Hersteller:S 180 x 200 x 40 DS E 01 3/2 NN 90


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : 180X200X40 SDS01 3/2 NBR 90 Stangendichtung SDS01 3/2
Kolbenstangendichtung SDS01 von Dichtomatik mit Bauform eines Dachmanschettensatzes. Dachmanschetten werden aufgrund ihrer geometrischen Beschaffenheit immer zwischen einem Stützring und einem Druckring gekammert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Werkstoff | nn |
| Ausführung | dachmanschettensatz (ds e 01 3/2 nn), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen