Referenzen
Festo:CRQS-6
Rubix:439017
Hersteller:130646
EAN:4052568068400

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Produktdetails : CRQS-6 Steckverbindung
Steckverbindung CRQS-6 Baugröße=Standard, Nennweite=3,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,9 g |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Profil | gerades design (schub-zug-prinzip) |
| Anschluss 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen