KQ2H12-04GS Steckverbindung, Sus303

Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2H12-04GS
Rubix:3074654
Hersteller:KQ2H12-04GS
KQ2H12-04GS Steckverbindung, Sus303

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2H12-04GS Steckverbindung, Sus303


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen entriegelt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange, um eine geringe Entriegelungskraft für ein einfaches Entfernen der Schläuche zu gewährleisten.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/2
Profilkq2h
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen