CQSB16-15DCM Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQSB16-15DCM
Rubix:2178015
Hersteller:00203031
CQSB16-15DCM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQSB16-15DCM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x48x29 mm
Bruttogewicht65 g
Typkompaktzylinder cqs
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandCN
33,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen