ADNGF-12-80-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADNGF Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADNGF-12-80-P-A
Rubix:3065932
Hersteller:604885






Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter luftzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 27,5 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : ADNGF-12-80-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter luftzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 27,5 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage