Referenzen
IMI Norgren:RA/193032/M/10
Rubix:280128


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/193032/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RA/193032/M/10 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/193032/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminiumdruckguss; kolbenstange: edelstahl; dichtungen: pur/nbr; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen