Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-M-P-Q4
Rubix:435866
Hersteller:527560
EAN:4052568162849
Produktdetails : CPVSC1-M1H-M-P-Q4 Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-Q4 für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-Q4 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x45x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43,5 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage