CPE10-M1BH-3OLS-M5 Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-3OLS-M5
Rubix:433747
Hersteller:196854
EAN:4052568159641
CPE10-M1BH-3OLS-M5 Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-3OLS-M5 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-3OLS-M5 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-3OLS-M5 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58,63 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
119,37 exkl. MwSt.
/ Stück
143,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen