CPVSC1-M1H-K-P-M5C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1H-K-P-M5C
Rubix:435858
Hersteller:527552
EAN:4052568162764
CPVSC1-M1H-K-P-M5C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1H-K-P-M5C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1H-K-P-M5C für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-K-P-M5C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x41x44 mm
Bruttogewicht43,47 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
94,64 exkl. MwSt.
/ Stück
113,57 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage