Referenzen
Festo:CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX
Rubix:445839
Hersteller:550697
EAN:4052568192464
Produktdetails : CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX Magnetventil
Magnetventil CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX für Ventilinsel CPV, in ATEX- Ausführung. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Magnetventil CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX für Ventilinsel Typ 10, in ATEX- Ausführung. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87,64 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage