Referenzen
Festo:CPE24-M2H-3OLS-3/8
Rubix:433366
Hersteller:163812
EAN:4052568135683
Produktdetails : CPE24-M2H-3OLS-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M2H-3OLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-3OLS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 246,2 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage