CPE14-M1CH-5J-1/8 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1CH-5J-1/8
Rubix:445451
Hersteller:550239
EAN:4052568192211
CPE14-M1CH-5J-1/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1CH-5J-1/8 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1CH-5J-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1CH-5J-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x20x50 mm
Bruttogewicht125,5 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
169,18 exkl. MwSt.
/ Stück
203,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen