Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
Rubix:433807
Hersteller:196938
EAN:4052568160159
Produktdetails : CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134,5 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage