CPE10-M1BH-5/3E-M7-B Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
Rubix:433813
Hersteller:533143
EAN:4052568166229
CPE10-M1BH-5/3E-M7-B Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-5/3E-M7-B Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-5/3E-M7-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=250 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5/3E-M7-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=250 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76,7 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
209,46 exkl. MwSt.
/ Stück
251,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen