Referenzen
Festo:CPE10-M1BH-5J-M7
Rubix:433794
Hersteller:196925
EAN:4052568160067
Produktdetails : CPE10-M1BH-5J-M7 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-5J-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5J-M7 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x44x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen