Referenzen
Festo:CPE14-M1CH-5/3E-1/8
Rubix:445455
Hersteller:550243
EAN:4052568192259
Produktdetails : CPE14-M1CH-5/3E-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1CH-5/3E-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1CH-5/3E-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x20x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137,65 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
