CPE24-M2H-5/3BS-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M2H-5/3BS-3/8
Rubix:433483
Hersteller:170306
EAN:4052568138424
CPE24-M2H-5/3BS-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M2H-5/3BS-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M2H-5/3BS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5/3BS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht454 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
259,39 exkl. MwSt.
/ Stück
311,27 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage