ULTRANITRIL 492 10P. 7 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 492 10 P. grün Gr. 7
Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:492-7
Rubix:1781696
Hersteller:34492237

Produktdetails : ULTRANITRIL 492 10P. 7 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 492 10 P. grün Gr. 7
Hervorragende Durchstich- und Abriebfestigkeit
• Profilierte Vollbeschichtung aus Nitril
• Velourisiert, gerader Stulpenrand,
• Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort durch die anatomische Form
• Länge: ca. 31 cm, 0,38 mm stark
• Silikonfrei
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Mechanische- und Automobilindustrie, Reinigungsunternehmen, Chemische Industrie, Baugewerbe, Labore, allgemeine Wartung
• Profilierte Vollbeschichtung aus Nitril
• Velourisiert, gerader Stulpenrand,
• Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort durch die anatomische Form
• Länge: ca. 31 cm, 0,38 mm stark
• Silikonfrei
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Mechanische- und Automobilindustrie, Reinigungsunternehmen, Chemische Industrie, Baugewerbe, Labore, allgemeine Wartung
MAPA Chemikaliens.handschuh Ultranitril 492 10-er grün Gr.7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajkopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,38 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
