ASA-3452-10 ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 10
ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 10
Rubix:1639709
EAN:4029201127855

Produktdetails : ASA-3452-10 ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 10
ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 10
Stärken
Naturlatex mit Neopren überzogen, Öl- und fettabweisend, Innenseite mit Profil, gute Passform und Griffsicherheit, chemikalienbeständig und lebensmittelgeegnet, Material: Neoprene (blau) / Latex (gelb), Länge: 32 cm, Stärke: 0,70 mm, EN: 388: 4121 Cat. 3, EN 374, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Hauptmaterial | neopren |
| Werkstoff | neoprene (blau) / latex (gelb) |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
