Referenzen
Ansell:53-001 07
Rubix:3104574
Hersteller:53001070

Produktdetails : 53-001-7 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Der AlphaTec 53-001 ist ein hochwertiger Chemikalienschutzhandschuh der Marke Ansell, welcher dank der MICROCHEM™-Mehrschichtbarriere aus Nitril und Neopren wirksamen Schutz gegen eine Vielzahl gefährlicher Chemikalien bietet, darunter Säuren und Kohlenwasserstoffe. Die ANSELL GRIP™-Technologie sorgt für sicheren Halt auch auf öligen Oberflächen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell entwickelt, um einen umfassenden chemischen Schutz zu gewährleisten, insbesondere gegen Basen, Säuren, Kohlenwasserstoffe und organische Lösungsmittel. Die Mehrschichtkonstruktion mit der MICROCHEM™-Technologie bietet eine Permeationsbeständigkeit von über 30 Minuten für die meisten in der Norm aufgeführten Chemikalien. Das weiche Nylon-Innenfutter sorgt für optimalen Tragekomfort und erhöhten mechanischen Schutz. Zudem verbessert die ANSELL GRIP-Beschichtung die Griffsicherheit auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen und ermöglicht so ein sicheres Handling bei gefährlichen Arbeiten.
Spezifikationen:
• Herstellung: Unterstützter Handschuh
• Material des Innenfutters: 100 % Nylon
• Mehrschicht-Beschichtung: Nitril, Neopren
• Stulpe: Gauntlet
• Länge: 350 mm unabhängig von der Größe
• Handflächendicke: 0,84 mm
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10 und 11
• Verpackung: 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Antistatisch: Ja
• Frei von: Silikon und Latex
• Chemikalienschutz: Gegen Methanol, Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Ethylacetat, Heptan, Toluol, Diethylamin, n-Hexan, Salpetersäure (65 %), Schwefelsäure (96 %), Formaldehyd (37 %) und Natronlauge (40 %)
• Ansell Earth-Label: Umweltfreundliche Herstellung
Normen:
Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III, CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Der Handschuh erfüllt folgende europäische Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN 1149: Schutz gegen elektrostatische Risiken
• EN 388: Mechanische Beständigkeit: Stufe 3121A
• EN 374-1: Chemikalienschutz: Typ A, ACFGJKLMNOPST
• EN 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen: Viren, Bakterien, Pilze usw
• EN 407: Hitzebeständigkeit: X1XXXX (Kontaktwärme bis 100 °C für mindestens 15 Sekunden)
Darüber hinaus wird der Handschuh in einer Produktionsstätte mit einem akkreditierten Umweltmanagementsystem hergestellt, das nach ISO 14001:2015 von BSI zertifiziert ist. Die Produktionsstätte nutzt 59 % erneuerbare Energien (Biomasse), recycelt mindestens 14 % ihres Wassers und wurde von Intertek zertifiziert, mehr als 99 % ihrer Abfälle nicht auf Deponien zu entsorgen.
Markeninformationen:
Ansell ist eine Marke, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen für verschiedene Industrie- und Medizinsektoren spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1893 von Eric Norman Ansell in Australien gegründet und begann mit der Produktion von Gummiprodukten. Im Laufe der Zeit verlagerte es seinen Fokus auf persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere Handschuhe. Heute stellt Ansell jährlich mehrere hundert Millionen Handschuhe für Arbeiter in einer Vielzahl von Ländern her.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell entwickelt, um einen umfassenden chemischen Schutz zu gewährleisten, insbesondere gegen Basen, Säuren, Kohlenwasserstoffe und organische Lösungsmittel. Die Mehrschichtkonstruktion mit der MICROCHEM™-Technologie bietet eine Permeationsbeständigkeit von über 30 Minuten für die meisten in der Norm aufgeführten Chemikalien. Das weiche Nylon-Innenfutter sorgt für optimalen Tragekomfort und erhöhten mechanischen Schutz. Zudem verbessert die ANSELL GRIP-Beschichtung die Griffsicherheit auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen und ermöglicht so ein sicheres Handling bei gefährlichen Arbeiten.
Spezifikationen:
• Herstellung: Unterstützter Handschuh
• Material des Innenfutters: 100 % Nylon
• Mehrschicht-Beschichtung: Nitril, Neopren
• Stulpe: Gauntlet
• Länge: 350 mm unabhängig von der Größe
• Handflächendicke: 0,84 mm
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10 und 11
• Verpackung: 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Antistatisch: Ja
• Frei von: Silikon und Latex
• Chemikalienschutz: Gegen Methanol, Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Ethylacetat, Heptan, Toluol, Diethylamin, n-Hexan, Salpetersäure (65 %), Schwefelsäure (96 %), Formaldehyd (37 %) und Natronlauge (40 %)
• Ansell Earth-Label: Umweltfreundliche Herstellung
Normen:
Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III, CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Der Handschuh erfüllt folgende europäische Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN 1149: Schutz gegen elektrostatische Risiken
• EN 388: Mechanische Beständigkeit: Stufe 3121A
• EN 374-1: Chemikalienschutz: Typ A, ACFGJKLMNOPST
• EN 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen: Viren, Bakterien, Pilze usw
• EN 407: Hitzebeständigkeit: X1XXXX (Kontaktwärme bis 100 °C für mindestens 15 Sekunden)
Darüber hinaus wird der Handschuh in einer Produktionsstätte mit einem akkreditierten Umweltmanagementsystem hergestellt, das nach ISO 14001:2015 von BSI zertifiziert ist. Die Produktionsstätte nutzt 59 % erneuerbare Energien (Biomasse), recycelt mindestens 14 % ihres Wassers und wurde von Intertek zertifiziert, mehr als 99 % ihrer Abfälle nicht auf Deponien zu entsorgen.
Markeninformationen:
Ansell ist eine Marke, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen für verschiedene Industrie- und Medizinsektoren spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1893 von Eric Norman Ansell in Australien gegründet und begann mit der Produktion von Gummiprodukten. Im Laufe der Zeit verlagerte es seinen Fokus auf persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere Handschuhe. Heute stellt Ansell jährlich mehrere hundert Millionen Handschuhe für Arbeiter in einer Vielzahl von Ländern her.
Stärken
• Effektiver Chemikalienschutz gegen eine breite Palette gefährlicher Substanzen
• Innovative Konstruktion für eine einzigartige Kombination aus Schutz und Fingerfertigkeit
• Optimierter Tragekomfort durch weiches Nylon-Innenfutter
• ANSELL GRIP™-Technologie für sicheres und präzises Handling
• Innovative Konstruktion für eine einzigartige Kombination aus Schutz und Fingerfertigkeit
• Optimierter Tragekomfort durch weiches Nylon-Innenfutter
• ANSELL GRIP™-Technologie für sicheres und präzises Handling
Anwendungen
Der AlphaTec 53-001-Handschuh von Ansell wurde entwickelt, um die Anforderungen verschiedener Industriesektoren zu erfüllen, darunter die Automobil-, Öl- und Gas-, Chemieindustrie sowie der Bau- und Infrastruktursektor. Er eignet sich ebenso für Notfalldienste, die Metallurgie, den Kfz-Nachrüstungsmarkt und die Wartung von Industrieanlagen. Dieser Handschuh ist ideal für den Umgang mit Chemikalien, das Laden und Mischen von Rohstoffen, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Geräten sowie das Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Chemikalienschutzwert | acfgjklmnopst |
| Hauptmaterial | nitril |
| Stärke | 0,84 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen