23-200-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec

AlphaTec 23200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:23-200 07
Rubix:3259819
Hersteller:23200070
EAN:0076490441500
23-200-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertklt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 23-200-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec


Diese AlphaTec® 23-200 Handschuhe von Ansell bieten einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen und chemischen Risiken und gewährleisten gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort. Früher unter dem Namen VersaTouch® 23-200 bekannt, verfügen diese Handschuhe über ein nahtlos gestricktes Baumwollfutter der Stärke 13 und eine PVC-Beschichtung, die selbst bei niedrigen Temperaturen effektiven Schutz bietet.

Eigenschaften:
Diese chemikalienbeständigen Handschuhe zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und ihre Vielseitigkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen aus. Das gestrickte Baumwollfutter sorgt für eine angenehme Passform und bietet gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor mäßigen mechanischen Risiken sowie dem Kontakt mit gängigen Chemikalien. Die raue, sandgestrahlte Oberfläche, welche durch Tauchbeschichtung entsteht, ermöglicht, selbst in feuchten, öligen oder rutschigen Arbeitsbereichen, eine optimale Griffigkeit. Darüber hinaus fördert die hohe Flexibilität eine verbesserte Fingerbeweglichkeit und reduziert die Ermüdung bei längerer Nutzung. Da die Handschuhe latexfrei sind, minimieren sie das Risiko von allergischen Reaktionen und bieten eine lange Haltbarkeit, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Gestrickte Baumwolle
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Grifffläche: Eingearbeitete sandgestrahlte Oberfläche
• Länge: 300 mm
• Handflächenstärke: 1,65 mm
• Latexfrei: Ja
• Stulpenform: Crispin
• Antistatisch: Nein

Normen:
Diese AlphaTec® 23-200 Handschuhe entsprechen folgenden Normen:

• EN 388 (3121B): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: 2020: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (KLT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• REACH-Konformität
• CE-Nummer: 0493

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen durch sein Engagement für Innovation und Qualität als Referenz in der Branche etabliert. Ansell entwickelt Produkte für zahlreiche Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in die Produktion. Dank modernster Technologien gewährleistet Ansell einen optimalen Schutz, ohne dabei auf Tragekomfort und Fingerfertigkeit zu verzichten. Mit dem Ziel, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern, bleibt Ansell ein führender Akteur in der PSA-Branche.

Stärken

• Erhöhter Schutz: PVC-Beschichtung mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb
• Hervorragende Griffigkeit: Raue, sandgestrahlte Oberfläche für sicheren Halt
• Optimierter Tragekomfort: Gestricktes Baumwollfutter für langanhaltenden Komfort
• Latexfrei: Minimiert das Risiko von Allergien
• Lebensmittelkonform: Ideal für die Lebensmittelverarbeitung und den Lebensmittelservice

Anwendungen

Diese Schutzhandschuhe eignen sich für eine Vielzahl industrieller und lebensmittelbezogener Anwendungen, darunter:

• Rupfen und Enthäuten
• Primärzerlegung und Entbeinen
• Umgang mit Chemikalien
• Reinigung und Wartung
• Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertklt
Hauptmaterialpvc
Schutzklassenein
Farbeblau
Stärke1,65 mm
6,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe