87-029-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec 87029

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:87-029-7
Rubix:2859893
Hersteller:87029070
EAN:10076490443181
87-029-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 87-029-7 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec 87-029 ist ein hochwertiger Handschuh von Ansell aus natürlichem Latex, kombiniert mit einem Innenfutter aus Nylon. Durch seine natürliche Krümmung, Weichheit und Griffigkeit auf trockenen sowie feuchten Oberflächen, ist dieser Handschuh ideal für mechanischen, chemischen und thermischen Schutz geeignet.

Eigenschaften:
Der Handschuh besteht aus einem nahtlos gestrickten Nylon-Trägermaterial mit einer Stärke von 13 Gauge, vollständig beschichtet mit natürlichem Latex. Die rissartige Oberfläche bietet hervorragenden Halt, selbst auf feuchten Oberflächen. Die hohe Stärke und die vorgekrümmte Form erhöhen den Tragekomfort auch bei längerer Verwendung. Er widersteht Kontaktwärme von bis zu 250 °C für mindestens 15 Sekunden. Neben Schutz vor Abrieb und Schnitten schützt der Handschuh außerdem die Hände und Handgelenke vor einer Vielzahl von Chemikalien wie Methanol, Natronlauge, Schwefelsäure, Salpetersäure, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd. Zusätzlich bietet er eine exzellente Fingerfertigkeit und Flexibilität.

Spezifikationen:
• Aufbau: Unterstützter Handschuh
• Trägermaterial (Futter): Polyamid (Nylon)
• Beschichtung: Naturlatex
• Oberfläche: Rissstruktur auf der Handfläche
• Dicke: 1,5 mm (an der Handfläche)
• Form: Vorgekrümmt
• Größen: 7, 8, 9, 10 und 11
• Länge: 300 mm
• Manschettentyp: Stulpen
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 10 Beutel pro Karton
• NQA: 1,5
• Lebensmittelgeeignet

Normen:
Der AlphaTec 87-029 Latex-Handschuh von Ansell erfüllt folgende europäische Normen:

• EN 407: Kontaktwärmebeständigkeit, Stufe 2
• EN 388: Mechanische Beständigkeit, Stufe 2141A
• EN 374-1: Chemikalienbeständigkeit, Typ A (mindestens 30 Minuten), AKLMPT
• EN 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen

Es handelt sich um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III, zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Die Handschuhe erfüllen die EU-Vorgaben für den Lebensmittelkontakt.

Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter für Schutzlösungen, welcher bekannt ist für seine Innovationen bei den Handschuhen für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor Mit über 300 Patenten zeichnet sich das Unternehmen durch Spitzentechnologie und ein starkes Engagement für die Verbesserung der Arbeitssicherheit weltweit aus.

Stärken

• Hervorragender Griff dank rissartiger Oberfläche, sowohl in trockenen als auch feuchten Umgebungen
• Vielseitiger Schutz: Mechanisch, thermisch und chemisch
• Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Optimaler Tragekomfort durch anatomische Form und nahtloses Trägermaterial
• Zertifizierung für den Kontakt mit Lebensmitteln

Anwendungen

Der AlphaTec 87-029 ist ideal für verschiedene Einsatzbereiche geeignet, darunter:

• Reinigung und Oberflächenpflege
• Umgang mit Chemikalien: Abfüllen, Lackieren, Arbeiten mit Reinigungsmitteln
• Fischverarbeitung und Austernzucht: Öffnen von Austern, Schuppenentfernung usw
• Allgemeine chemische Industrie
• Wartung von Industriemaschinen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Farbeschwarz
Stärke1,25 mm
6,60 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe