Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 110115 P10
Rubix:43559
Hersteller:80078500

Produktdetails : PAP 110115 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,787 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 110115 P180
- rubix:3499984
- hersteller:80078600
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
104,14 € exkl. MwSt./ Stück
