EGB1815-E40-Y (INA) Buchse INA

Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGB1815-E40-Y
Rubix:721505
Hersteller:0668475830000
EAN:4012802681949
EGB1815-E40-Y (INA) Buchse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB1815-E40-Y (INA) Buchse INA


Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.

Anwendungen

Für reibungslose Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,32 g
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite15 mm
Serieegb..-e40
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84833080
1,39 exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen