WSM-3540-07 Gleitlager iglidur W300

Gleitlager iglidur W300

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:WSM-3540-07
Rubix:338409
WSM-3540-07 Gleitlager iglidur W300

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WSM-3540-07 Gleitlager iglidur W300


Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
10,26 exkl. MwSt.
/ Stück
12,31 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
10,26 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
6,03 exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
3,77 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,70 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,19 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,76 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,36 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,90 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,81 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen