BMFH-3-3-M5 Magnetventil

BMFH Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:BMFH-3-3-M5
Rubix:436945
Hersteller:4523
EAN:4052568110529
BMFH-3-3-M5 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil zusatzprogramm
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BMFH-3-3-M5 Magnetventil


Magnetventil BMFH-3-3-M5 mit Magnetspulen und Steckdosen, Handbetätigung, Anschluss M5. Mit Bestellzusatz "-OD" auch ohne Steckdosen lieferbar (Minderpreis). Spannung angeben. Ventilfunktion=3x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=50 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160,27 g
Typmagnetventil zusatzprogramm
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom50 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
321,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen