VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1
Rubix:445390
Hersteller:547243
EAN:4052568187590

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen