VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1
Rubix:445234
Hersteller:547087
EAN:4052568186036

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190,7 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit einzelstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 650 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage