45015228 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A280
Blattware Papier Bp 230X280 A280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 280
Rubix:1283688
Hersteller:45015228
EAN:4007220622506




Produktdetails : 45015228 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A280
Blattware Papier Bp 230X280 A280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
123,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
