45015204 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A 40
Blattware Papier Bp 230X280 A 40
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 40
Rubix:1283689
Hersteller:45015204
EAN:4007220622520




Produktdetails : 45015204 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A 40
Die Blattware Papier entspricht ISO 21948. Blattware Papier wasserfest, Ausführung SiC: Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet. Vorteile: Sehr flexibles leichtes Papier Sehr gute Kornhaftung Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar Blattware Papier, Ausführung Korund A: Kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Vorteile: Stabiles Papier Gute Schleifleistung Bestellhinweis zu BP: Die Körnungen 100, 120, 150, 180 und 220 werden in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Blattware Papier Bp 230X280 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
103,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage