45015212 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A120
Blattware Papier Bp 230X280 A120
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 120
Rubix:1283753
Hersteller:45015212
EAN:4007220622575




Produktdetails : 45015212 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A120
Blattware Papier Bp 230X280 A120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
123,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
