29424 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29424 E
Rubix:8328
Hersteller:37012
EAN:7316576609091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 29424 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.
Stärken
- Hohe Tragfähigkeit
- Kann kombinierte Lasten aufnehmen
- Erlaubt Ausrichtungsfehler oder schafft sehr steife Lagerungen
- Lange Lebensdauer und geringe Reibung
- Teilbare Konstruktion
- Kann kombinierte Lasten aufnehmen
- Erlaubt Ausrichtungsfehler oder schafft sehr steife Lagerungen
- Lange Lebensdauer und geringe Reibung
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16507 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 78 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.587,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.904,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std