29284-E1-MB (FAG) Axial-Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:29284-E1-MB
Rubix:3512953
Hersteller:0389995520000
EAN:4012802189667
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29284-E1-MB (FAG) Axial-Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG


Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71830 g
Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite95 mm
Käfigmessing
Referenzdrehzahl600 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a11100000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca2460000 N
Zolltarifcode84823000
13.557,20 exkl. MwSt.
/ Stück
16.268,64 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage