29460 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29460 E
Rubix:8339
Hersteller:37029
EAN:7316576620942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 145 mm |
Produktdetails : 29460 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
SKF Axial-Pendelrollenlager haben besonders gestaltete Laufbahnen und asymmetrische Rollen. Sie können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen aber auch Radialbelastungen bei gleichzeitig wirkenden Axialbelastungen. Die Belastungen werden schräg zur Lagerachse von einer Laufbahn auf die andere übertragen. Ein Bord an der Wellenscheibe führt die Rollen.
Axial-Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 728, optimierte Innenkonstruktion, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 145 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 670 rpm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.004,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.204,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std