GN1524-M8-70 Augenschraube mit langem Gewinde, Stahl
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M8-70
Rubix:641461
Hersteller:GN 1524-M8-70
EAN:4045525058613





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN1524-M8-70 Augenschraube mit langem Gewinde, Stahl
GN 1524 Schwenkbolzen bieten einen längeren Gewindebolzen im Gegensatz zur DIN 444. Zur Bevorratung können für die Größen M8, M10 und M12 Schulterbolzen mit Zylinderkopf GN 732 verwendet werden.
Augenschrauben GN 1524 sind eine Variante der Augenschrauben DIN 444. Im Gegensatz zu DIN 444 zeichnen sie sich durch ein längeres Gewinde aus. Zahlreiche Größen und im besonderen die größeren Toleranzen von GN 1524 entsprechen nicht der DIN-Spezifikation. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | augenschraube |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm