Referenzen
Spartex:STHCPNTO4X4.45H
Rubix:3631914
Hersteller:000914.12000.0040.004
EAN:4051427280793


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M4X4 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
22,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
4 mm