ADVU-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-25-10-P-A
Rubix:425177
Hersteller:156523
EAN:4052568117894
ADVU-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-25-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x43x43 mm
Bruttogewicht210,3 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
136,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen