RDQA50TF-30 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RDQA50TF-30
Rubix:2197463
Hersteller:RDQA50TF-30
EAN:3618036249101
RDQA50TF-30 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RDQA50TF-30 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1110 g
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandJP
112,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,55 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage