CQSBS20-50DCM Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQSBS20-50DCM
Rubix:2185557
Hersteller:CQSBS20-50DCM
CQSBS20-50DCM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQSBS20-50DCM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen mit kleinen Bohrungen erhältlich, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. Der CQS bietet standardmäßig lange Hübe * in vier Bohrungsgrößen von 12 bis 25 mm. Die Versionen mit langem Hub sind mit einem Verschleißband und einem dickeren Kolben ausgestattet, um den erhöhten Lagerbedarf bei längeren Hüben zu bewältigen. Die schaltbaren und nicht schaltbaren Gehäuseausführungen sind identisch, und die Schalter können auf drei * und vier * Seiten montiert werden. Eine Version mit erhöhter Seitenlast * ist für anspruchsvollere Anwendungen erhältlich.

Stärken

-Federauszug oder Federrückzug
Befestigungen: Durchgangsbohrung, beide Enden mit Gewinde, Fuß, vordere oder hintere Flansche
Vielzahl von Schaltern und eine Vielzahl von Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x93x36 mm
Bruttogewicht179 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
63,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen