Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/MX/30
Rubix:280575


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192025/mx/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RA/192025/MX/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192025/mx/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: aluminium eloxiert; enddeckel: aluminiumdruckguss; kolbenstange: edelstahl; kolbenstangendichtung: pur; kolbendichtung: nbr; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen