ADVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-25-25-I-P-A
Rubix:428733
Hersteller:188176
EAN:4052568077617
ADVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-25-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-25-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-25-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht209,8 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
95,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen