CDQ2B160-30DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2B160-30DCZ
Rubix:2209411
Hersteller:CDQ2B160-30DCZ
EAN:3618035831017
CDQ2B160-30DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2B160-30DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)178x188x138 mm
Bruttogewicht10100 g
Typkompaktzylinder; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
397,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,06 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage