CDQ2WB32TF-20DCZ Kompaktzylinder

CQ2-Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2WB32TF-20DCZ
Rubix:2188109
Hersteller:CDQ2WB32TF-20DCZ
CDQ2WB32TF-20DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2WB32TF-20DCZ Kompaktzylinder


Unser Angebot an kompakten CQ2-Zylindern wurde komplett überarbeitet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Baureihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Befestigungsmöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit einer Bohrung zwischen Ø 32 und 200 mm sind jetzt mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Es ist also nicht mehr notwendig, die Detektoren mit Schrauben zu befestigen. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten integriert. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Detektor mit doppelter Visualisierung entwickelt. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Einstellung der Montageposition mit Hilfe der Betriebsbereichsanzeige. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung.
C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht295 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
78,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage