Referenzen
Festo:ADVC-16-20-A-P
Rubix:428686
Hersteller:188126
EAN:4052568077136

Technische Zusammenfassung
| Typ | kurzhubzylinder advc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : ADVC-16-20-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder ADVC-16-20-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-16-20-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x35x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66 g |
| Typ | kurzhubzylinder advc |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage