ADVULQ-16-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-16-30-A-P-A
Rubix:425415
Hersteller:156770
EAN:4052568120238
ADVULQ-16-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-16-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-16-30-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-16-30-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht159 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
148,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen