ADNGF-63-60-PPS-A Kompaktzylinder

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-63-60-PPS-A
Rubix:1801687
Hersteller:574056
EAN:4052568221799
ADNGF-63-60-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-63-60-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x80x80 mm
Bruttogewicht1380 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
266,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,96 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage